WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ボール超硬エンドミル
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
2
注文コード
14643749
品番
DB734020-2.5
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC70)
仕様
テーパー角:2.5
材質
超々微粒子
全長
60
刃径
2
刃数
4
刃長
2
先端
1
有効長(mm)
25
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
15゜
シャンク径
4