AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径3 注文コード14643801 品番DB734030-2.5
参考基準価格(税別)¥11,730 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は刃径など15種類から選べます 他の種類を見る

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC70) 仕様テーパー角:2.5 材質超々微粒子 全長70 刃径3 刃数4 刃長3 先端1.5 有効長(mm)37 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角15゜ シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする