AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径8 注文コード14643855 品番DB734080-1.5
参考基準価格(税別)¥19,490 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径など15種類から選べます 他の種類を見る

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC70) 仕様テーパー角:1.5 材質超々微粒子 全長100 刃径8 刃数4 刃長8 先端4 有効長(mm)46 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角15゜ シャンク径10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする