超硬付刃2枚刃ショートエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14643916 品番 EB302160W
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 全長98 刃径16 刃数2 刃長28 表面処理ノンコート ねじれ角30゜ シャンク径16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする