WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14643950
品番
EB302190W
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超微粒子
全長
115
刃径
19
刃数
2
刃長
32
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
20