WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14644720
品番
EB324350W
参考基準価格(税別)
¥42,540
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超微粒子
全長
200
刃径
35
刃数
4
刃長
100
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
32