WIDIN
WIDINの リーマ
WIDINの 超硬リーマ
超硬ヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14644781
品番
HRS0199W
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98〜3.5センター穴なし Φ3.97〜12.05センター穴あり
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
全長
50
刃数
4
刃長
12
直径(Φmm)
1.99
有効長(mm)
22
表面処理
ノンコート
ねじれ角
7゜
食付長さ(mm)
0.2
シャンク径
4