超硬ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14644790 品番 HRS0200W
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98〜3.5センター穴なし Φ3.97〜12.05センター穴あり

用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅 材質超硬K10 全長50 刃数4 刃長12 直径(Φmm)2 有効長(mm)22 表面処理ノンコート ねじれ角7゜ 食付長さ(mm)0.2 シャンク径4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする