WIDIN
WIDINの リーマ
WIDINの 超硬リーマ
超硬ヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14644887
品番
HRS0297W
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98〜3.5センター穴なし Φ3.97〜12.05センター穴あり
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
全長
65
刃数
4
刃長
18
直径(Φmm)
2.97
有効長(mm)
30
表面処理
ノンコート
ねじれ角
7゜
食付長さ(mm)
0.3
シャンク径
4