WIDIN
WIDINの リーマ
WIDINの 超硬リーマ
超硬ハイヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14645508
品番
SBR030
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
全長
70
刃数
4
刃長
12
直径(Φmm)
3
有効長(mm)
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角
60゜
食付長さ(mm)
0.5
シャンク径
4