WIDIN
WIDINの リーマ
WIDINの 超硬リーマ
超硬ハイヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14645517
品番
SBR040
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
全長
75
刃数
4
刃長
12
直径(Φmm)
4
有効長(mm)
45
表面処理
ノンコート
ねじれ角
60゜
食付長さ(mm)
0.5
シャンク径
4