WIDIN
WIDINの リーマ
WIDINの 超硬リーマ
超硬ハイヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14645587
品番
SBR160
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
全長
155
刃数
6
刃長
25
直径(Φmm)
16
有効長(mm)
100
表面処理
ノンコート
ねじれ角
60゜
食付長さ(mm)
1
シャンク径
16