超硬ストレートリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14645788 品番 SSR025
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2〜3.5センター穴なし Φ4〜12センター穴あり

用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅 材質超硬K10 全長60 刃数4 刃長25 直径(Φmm)2.5 表面処理ノンコート ねじれ角0゜ 食付長さ(mm)0.3 シャンク径4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする