WIDIN
WIDINの リーマ
WIDINの 超硬リーマ
超硬ストレートリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14645797
品番
SSR030
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2〜3.5センター穴なし Φ4〜12センター穴あり
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
全長
70
刃数
6
刃長
28
直径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角
0゜
食付長さ(mm)
0.3
シャンク径
4