NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14645937 品番 TDE504040(在庫限)
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超々微粒子 全長50 刃径4 刃数4 刃長10 表面処理nACoコート ねじれ角45゜ シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする