WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14645955
品番
TDE504080(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
材質
超々微粒子
全長
63
刃径
8
刃数
4
刃長
20
表面処理
nACoコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
8