AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径0.15 刃長0.3 全長40 注文コード14646016 品番UB5020015S3
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は刃径・刃長・全長など154種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30〜50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(〜55HRC) 材質超々微粒子 全長40 刃径0.15 刃数2 刃長0.3 先端0.075 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜ シャンク径3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする