曜日別特売
304-41-343B FCRΦ41 キャブレターキット(ホリゾンタル) ハイスロ仕様 JB-POWER 14662333

FCRΦ41 キャブレターキット(ホリゾンタル) ハイスロ仕様

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
主な適合車種GS1200SS
内容量1台注文コード14662333品番304-41-343B
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
付属品負圧ニップル付きマウントアダプタータイプΦ41H/Z ハイスロ仕様主な適合車種GS1200SS
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※納期は標準納期です。メーカー在庫状況により変動する恐れがあります。詳細はお問い合わせください。
※キャンセル不可商品です。悪しからずご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする