WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ボール超硬エンドミル
アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14663936
品番
WAB312081
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
仕様
先端R:4
材質
超微粒子
全長
100
刃径
8
刃数
2
刃長
7
首径(mm)
7.2
有効長(mm)
50
表面処理
ノンコート
ねじれ角
50゜
シャンク径
8