アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14664015 品番 WAB312161
参考基準価格(税別)¥64,630 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂 仕様先端R:8 材質超微粒子 全長150 刃径16 刃数2 刃長16 首径(mm)14.5 有効長(mm)70 表面処理ノンコート ねじれ角50゜ シャンク径16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする