安全リレーモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14664030 品番HR6S-AT1P
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載
遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選
択できます。(0秒も可)。
オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて
いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で
遅延出力は即断されます。

接点数即断C:3 電源電圧(V)24 最小設定電流(mA)10 端子ねじ端子 最小使用電流(mA)10
関連資料:(2.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする