WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラフィング超硬エンドミル
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14664058
品番
WAF303050
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
全長
55
刃径
5
刃数
3
刃長
15
表面処理
ノンコート
ねじれ角
38゜
シャンク径
6