アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14664085 品番 WAF303070
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 全長63 刃径7 刃数3 刃長16 表面処理ノンコート ねじれ角38゜ シャンク径8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする