WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラフィング超硬エンドミル
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14664207
品番
WAF303180
参考基準価格(税別)
¥47,020
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
全長
92
刃径
18
刃数
3
刃長
32
表面処理
ノンコート
ねじれ角
38゜
シャンク径
18