WAR3021005 アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN 14664329

アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.5刃径10注文コード14664329品番WAR3021005
参考基準価格(税別)¥11,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子全長70刃径10刃数2刃長25表面処理ノンコートねじれ角45゜コーナーR(mm)0.5シャンク径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする