WIDIN
アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
1
刃径
16
注文コード
14664478
品番
WAR3021610
参考基準価格(税別)
¥28,230
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
全長
90
刃径
16
刃数
2
刃長
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角
45゜
コーナーR(mm)
1
シャンク径
16