404-31-121 CRΦ31 キャブレターキット JB-POWER 14664783

CRΦ31 キャブレターキット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
主な適合車種Z1000A/Z1000MK2/Z750FX-1
Z1000A/Z1000MK2/Z750FX-1
Z250FT
GS400/E (キャブピッチ108mm)
GS400/E (キャブピッチ120mm)
CB400T/N(ホーク)
ZEPHYR400
ZEPHYR750
Z750FX-2/3
Z750GP
GPZ750F
Z1/Z2
GSX750S 1/2型
CB750F
CB750K(OHC) K0-K6(K7不可)
内容量1台注文コード14664783品番404-31-121
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
主な適合車種Z1000A/Z1000MK2/Z750FX-1タイプΦ31
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※納期は標準納期です。メーカー在庫状況により変動する恐れがあります。詳細はお問い合わせください。
※キャンセル不可商品です。悪しからずご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする