アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14664950 品番 WAR502030
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 全長50 刃径3 刃数2 刃長10 表面処理DLCコート ねじれ角45゜ コーナーR(mm)0.1 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする