WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14665056
品番
WAR502100
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
全長
72
刃径
10
刃数
2
刃長
28
表面処理
DLCコート
ねじれ角
45゜
コーナーR(mm)
0.2
シャンク径
10