WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14665397
品番
WE504H010(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
1
刃数
4
刃長
2.5
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
6