WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
10
刃長
40
注文コード
14665677
品番
WE504H10040(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,790
この商品は
刃径・刃長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
90
刃径
10
刃数
4
刃長
40
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14665677
WE504H10040(在庫限)
14649200
UE504H10040
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN
1本
¥
6,898
税込
¥
7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)