WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
16
刃長
50
注文コード
14665756
品番
WE504H16050(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,120
この商品は
刃径・刃長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
110
刃径
16
刃数
4
刃長
50
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
16