WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
1
全長
80
注文コード
14666605
品番
WGB50401025
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
仕様
先端R:0.5
材質
超硬K種
全長
80
刃径
1
刃数
4
刃長
3
有効長(mm)
25
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
4