WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14667120
品番
WGE504025
参考基準価格(税別)
¥10,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
50
刃径
2.5
刃数
4
刃長
8
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
4