WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14667260
品番
WGE50406030
参考基準価格(税別)
¥16,740
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
150
刃径
6
刃数
4
刃長
30
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
6