WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14667269
品番
WGE504080
参考基準価格(税別)
¥20,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
70
刃径
8
刃数
4
刃長
20
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
8