WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコート2枚刃超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14667357
品番
WGR502002
参考基準価格(税別)
¥22,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
40
刃径
0.2
刃数
2
刃長
0.3
首径(mm)
-
有効長(mm)
-
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
-
シャンク径
3