ダイヤモンドコート2枚刃超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14667366 品番 WGR502003
参考基準価格(税別)¥19,810 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 全長40 刃径0.3 刃数2 刃長0.5 首径(mm)- 有効長(mm)- 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜ コーナーR(mm)- シャンク径3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする