WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.05
刃径
0.5
注文コード
14667400
品番
WGR502005040
参考基準価格(税別)
¥14,330
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
40
刃径
0.5
刃数
2
刃長
0.7
首径(mm)
0.45
有効長(mm)
4
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
0.05
シャンク径
3