WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
刃径
1
注文コード
14667461
品番
WGR502010085
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
40
刃径
1
刃数
2
刃長
1.5
首径(mm)
0.95
有効長(mm)
8.5
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
0.1
シャンク径
3