WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14668005
品番
WR50610010(在庫限)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,990
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(〜HRC55)
材質
超々微粒子
全長
100
刃径
10
刃数
6
刃長
25
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
45゜
コーナーR(mm)
1
シャンク径
10