WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14668800
品番
XCE503025
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
2.5
刃数
3
刃長
8
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
48゜
シャンク径
6