TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14668827 品番 XCE503040
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 全長50 刃径4 刃数3 刃長12 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角48゜ シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする