WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14668888
品番
XCE503100
参考基準価格(税別)
¥14,240
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
70
刃径
10
刃数
3
刃長
25
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
48゜
シャンク径
10