WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付エンドミル(ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669351
品番
XE514100
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
70
刃径
10
刃数
4
刃長
11
首径(mm)
9.8
有効長(mm)
31
表面処理
AlTiN+Hコート
ねじれ角
38゜+40゜
シャンク径
10