WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付エンドミル(ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669369
品番
XE514160
参考基準価格(税別)
¥37,070
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
90
刃径
16
刃数
4
刃長
17
首径(mm)
15.8
有効長(mm)
43
表面処理
AlTiN+Hコート
ねじれ角
38゜+40゜
シャンク径
16