WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669421
品番
XE515120
参考基準価格(税別)
¥24,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
150
刃径
12
刃数
5
刃長
75
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
12