WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669527
品番
XR50512075
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,330
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
83
刃径
12
刃数
5
刃長
26
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
44゜+45゜+46゜
コーナーR(mm)
0.75
シャンク径
12