曜日別特売
CDM2BZ20-550 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-5~) SMC 14669645

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-5~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)550
クッションラバークッション
内容量1個注文コード14669645品番CDM2BZ20-550
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする