AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14670541 品番 ZE506080 (在庫限)
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC60) 材質超々微粒子 全長60 刃径8 刃数6 刃長18 表面処理AlTiNコート ねじれ角50゜ シャンク径8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする